Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Universaletiketten 3425 Selbsthaftend DIN A4 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501363
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501363
Artikel-Nr.:
     94QG7-501363
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3425
EAN/GTIN:
     4004182034255
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3425 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse, Inhaltsetiketten. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 105 mm. Etiketten pro Blatt: 10 Stück. Etiketten pro Pack: 1000 Stück. Etikettencode: 39. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3425. Höhe: 57 mm. Lieferumfang: 1000 x Universaletiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Glänzend. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Nein. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
57 mm
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, 3425, AVERY 3425, 3425 AVERY, ZWECKFORM 3425, 3425 ZWECKFORM, 3425 ILK, 505332, 13003815, BESCHRIFTUNG, 7006546, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,68*
€ 25,78*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,69*
€ 25,80*
Lager 94QG7
690
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,69*
€ 27,09*
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,21*
€ 30,26*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,55*
€ 30,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02069* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.