Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten AVERY Zweckform 3652 70 x 42,3 mm Weiß 70 mm x 42.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501352
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501352
Artikel-Nr.:
     94QG7-501352
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3652
EAN/GTIN:
     4004182036525
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3652 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Organisation. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 70 mm. Etiketten pro Blatt: 21 Stück. Etiketten pro Pack: 2100 Stück. Etikettencode: 23. Farbe: Weiß. Format: 70 x 42,3 mm. Geeignet für: Deutsche Post INTERNETMARKE. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3652. Höhe: 42.3 mm. Lieferumfang: 2100 x Etiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Glänzend. Produktlinie: UltraGrip. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
42.3 mm
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, LASERETIKETTEN, ZWE3652, 119031, AVERY ZWECKFORM, 3652, AVERY 3652, 3652 AVERY, ZWECKFORM 3652, 3652 ZWECKFORM, 3652 ILK, 863488, 13003953, BESCHRIFTUNG, 7006546, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,59*
€ 26,50*
1 Tag
25
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,71*
€ 26,53*
Lager 94QG7
152
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,81*
€ 27,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,53*
€ 29,74*
2 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,72*
€ 30,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,87*
€ 33,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
1 Packung enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,00991* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.