Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Abziehhilfe QuickPEEL,ultragrip Universaletiketten 3666


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501340
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501340
Artikel-Nr.:
     94QG7-501340
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3666
EAN/GTIN:
     4004182036662
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3666 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Nummerierung von Gegenständen. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 38 mm. Etiketten pro Blatt: 65 Stück. Etiketten pro Pack: 6500 Stück. Etikettencode: 4. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3666. Höhe: 21.2 mm. Lieferumfang: 6500 x Universaletiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
21.2 mm
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, 3666, AVERY 3666, 3666 AVERY, ZWECKFORM 3666, 3666 ZWECKFORM, 3666 ILK, 505316, 13003899, BESCHRIFTUNG, 7006546, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,12*
€ 25,80*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 18,99*
€ 25,83*
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,73*
€ 26,55*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,14*
€ 27,25*
Lager 94QG7
162
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,72*
€ 27,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
1 Packung enthält 6.500 Etiketten (ab € 0,00319* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.