Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niceday Heftstreifen Schwarz PP (Polypropylen) 1012500810 3,4 (B) x 15 (H) cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500850
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500850
Artikel-Nr.:
     94QG7-500850
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     500850
EAN/GTIN:
     4018924110084
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen 1012500810 25 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 150 mm. Marke: Niceday. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
150 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen pp 34x150mm schwarz, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, HEFTSTREIFEN, ABHHEFTSTREIFEN, ABHEFTBÜGEL, AKTENDULLIES, AKTENDULLY, AKTENDULI, AKTENDULY, 7044378, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.