Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niceday Heftstreifen Grün PP (Polypropylen) 101250011 3,4 (B) x 15 (H) cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500845
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500845
Artikel-Nr.:
     94QG7-500845
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     500845
EAN/GTIN:
     4018924110015
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen 101250011 25 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Grün. Grundfarbe: Grün. Höhe: 150 mm. Marke: Niceday. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Höhe:
150 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pp 34x150, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, HEFTSTREIFEN, ABHHEFTSTREIFEN, ABHEFTBÜGEL, AKTENDULLIES, AKTENDULLY, AKTENDULI, AKTENDULY, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.