Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten PAPSTAR Spender 300 mm Zellstoff Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4953204
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4953204
Artikel-Nr.:
     94QG7-4953204
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14488
EAN/GTIN:
     4002911204887
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Spenderserviette
Spenderservietten
PAPSTAR Servietten Spender 4 Stück. Ausführung: 1-lagig. Blatt pro Rolle: 250. Breite: 300 mm. Einweg: Nein. Faltengröße: 120 mm x 85 mm. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 250 Stück. Fertigkeiten: Embossed Faltbar. Geeignet für: Aufwischen von Flüssigkeiten. Gewicht: 1.3 g. Grundfarbe: Weiß. Lagen: 1-lagig. Länge: 250 mm. Länge (m): 0.25 m. Marke: PAPSTAR. Material: Zellstoff. Spülmaschinenfest: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.3 g
Farbe:
Weiß
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: papierservietten papstar, papierserviette, papierserviette 1lagig, SPENDERSERVIETTEN, SERVIETTEN, PAPSTAR, SERVIETTE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
32
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,71*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,60*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 4,50*
Lager 94QG7
29
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,61*
€ 13,60*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,28*
€ 22,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,4025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.