Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleipapier Ursus Liniert DIN A4 80 g/m² 297 mm x 420 mm Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4902174
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4902174
Artikel-Nr.:
     94QG7-4902174
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608469010
EAN/GTIN:
     9001939817913
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Ursus Kanzleipapier Liniert 250 Stück. Anzahl Seiten: 250 Seiten. Ausführung: liniert. Bindungsart: Geheftet. Breite: 297 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 420 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Ursus. Papiergewicht: 80 g/m². Seiten pro Block: 500.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: kanzleipapier a3 80 g/qm liniert, aktenbogen a3, aktenbogen liniert a3, KANZLEIPAPIER, URSUS, 608469010, 501545, 13006294, 7002304
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
40
€ 5,87*
ab € 13,20*
€ 13,22*
Lager 94QG7
69
€ 2,90*
ab € 13,23*
€ 13,23*
€ 6,95*
ab € 13,89*
€ 14,35*
1 Tag
183
€ 5,49*
ab € 15,355*
€ 15,355*
1 Tag
187
€ 4,99*
ab € 17,50*
€ 17,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
1 Packung enthält 250 Bögen (€ 0,05292* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.