Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Zuhause,Industrie Kehrblech Blau 31 (B) cm 803012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4872355
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4872355
Artikel-Nr.:
     94QG7-4872355
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     803012
EAN/GTIN:
     5704161022424
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrschaufel kunststoff blau
kehrblech
BETRA Kehrblech Ergo. Breite: 310 mm. Farbe: Blau. Geeignet für: Lebensmittelindustrie. Grundfarbe: Blau. Lieferumfang: 1 x Kehrschaufel blau. Länge: 300 mm. Länge (m): 0.3 m. Marke: BETRA. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: kehrblech kunststoff, KEHRBLECH, KEHRSCHAUFEL, KEHRGARNITUR, HANDFEGER, WC BÜRSTE, BÜRSTENHALTER, GARNITUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.