| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4810477 Herst.-Nr.: 4810477 EAN/GTIN: 8717868184408 |
| |
|
| | |
| Viking Stuhlunterlage Standard. Bodenart: Hartböden. Breite: 1200 mm. Design: Rechteckig. Farbe: Transparent. Geeignet für: Harte Böden. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 900 mm. Lieferumfang: 1 x Stuhlmatte. Marke: Viking. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Stärke: 1.6 mm. Tiefe: 900 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2654 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 900 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten transparent, bodenschutzmatten, BODENSCHUTZMATTE, UNTERLAGE, UNTERLAGEN, BÜROSTUHLMATTE, STUHLMATTE, STUHLUNTERLAGE, SCHUTZMATTE, BÜROSTUHLUNTERLAGE, BODENSCHUTZMATTEN, TEPPICHSCHUTZMATTE, TEPPICHSCHONER, FUSSBODENSCHUTZ, SCHREIBTISCHSTUHLUNTERLAGEN, FUSSBODENUNTERLAGE, STUHLMATTEN, BODENSCHONER |
| | |
| |