Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Quick Vitro C5 Abziehstreifen Dokumententaschen Rot 22,9 (B) x 16,2 (H) cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4772898
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4772898
Artikel-Nr.:
     94QG7-4772898
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29024.8
EAN/GTIN:
     7610425884814
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe rot
Elco Versandtaschen Quick Vitro 250 Stück. Ausführung: Fenster rechts. Breite: 229 mm. Farbe: Rot. Fenster: Mit Fenster. Fensterposition: Rechts. Format: DIN C5. Grundfarbe: Rot. Höhe: 162 mm. Innendruck: Nein. Marke: Elco. Material: PE (Polyethylen). Produktlinie: Quick Vitro. Qualität Briefumschlag: Standard. Selbsthaftend: Ja. Standard-Umschlagformat: C5. Verschlussart: Abziehstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
162 mm
Breite:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe, dokumentenmappe c5, VERSANDTASCHEN, VERSANDBEUTEL, VERSANDMAPPE, VERSANDHÜLLE, VERSANDUMSCHLAG, VERSANDKUVERT, POSTVERSANDTASCHE, VERSANDTASCHE, VERSANDUMSCHLÄGE, KUVERTTASCHEN, KUVERTTASCHE, VERSANDHÜLLEN, BRIEFTASCHEN, AKTENDECKEL, AKTENUMSCHLAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,21016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,82*
€ 83,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,04*
€ 77,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,54*
€ 62,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.