Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Style Notizblock DIN A5 Liniert Geleimt Gelb Perforiert 608820008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4585275
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4585275
Artikel-Nr.:
     94QG7-4585275
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608820008
EAN/GTIN:
     9001939814011
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Ursus Notizblock. Anzahl Seiten: 80 Seiten. Ausführung: 2-sprachiger Druck D/F, mit Uhr.. Bindungsart: Geleimt. Breite: 148 mm. Farbe: Gelb. Format: DIN A5. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 608820008. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 1x Telefonblock. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Löcher: 2 Löcher. Marke: Ursus. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 60 g/m². Register: Ja. Seiten pro Block: 160. Sprache: DE, FR. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Notiz-Block, Notizblock, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, notizblock a5 liniert, notiz block, notiz-block a5, NOTIZBLOCK, COLLEGEBLÖCKE, BRIEFBLÖCKE, SPIRALNOTIZBLOCK, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBUCH, NOTIZHEFT, NOTIZ, NOTITZ, NOTITZEN, ABREIßBLOCK, ABRISSBLÖCKE, NOTIZBLÖCKE, MERKZETTEL, KURZNOTIZBLOCK, HEFTBLOCK, HEFTBLÖCKE, KURZNOTITZBLOCK, KURZNOTITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.