Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Stuhlunterlage PC (Polykarbonat) Premium Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4511958
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4511958
Artikel-Nr.:
     94QG7-4511958
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4511958
EAN/GTIN:
     8717868184484
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatte transparent polyca...
Viking Stuhlunterlage Premium. Bodenart: Hartböden. Breite: 1160 mm. Design: Rechteckig. Farbe: Transparent. Geeignet für: Harte Böden. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 1500 mm. Lieferumfang: 1x Stuhlunterlage. Marke: Viking. Material: PC (Polykarbonat). Stärke: 1.5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4980 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
1500 mm
Breite:
1160 mm
Tiefe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten transparent, bodenschutzmatten polycarbonat, BODENSCHUTZMATTE, UNTERLAGE, UNTERLAGEN, BÜROSTUHLMATTE, STUHLMATTE, STUHLUNTERLAGE, SCHUTZMATTE, BÜROSTUHLUNTERLAGE, BODENSCHUTZMATTEN, TEPPICHSCHUTZMATTE, TEPPICHSCHONER, FUSSBODENSCHUTZ, SCHREIBTISCHSTUHLUNTERLAGEN, FUSSBODENUNTERLAGE, STUHLMATTEN, BODENSCHONER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.