Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen KANGARO Schwarz Polypropylen, Metall 3,8 x 14,8 cm 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4413096
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4413096
Artikel-Nr.:
     94QG7-4413096
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     07060-11
EAN/GTIN:
     8712127019736
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
KANGARO Heftstreifen. Material: Polypropylen, Metall. Farbe: Schwarz. Vermessungen: 3,8 x 14,8 cm. Lieferumfang: 25 x Heftstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
148 mm
Breite:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.