Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container Trolley Viso Foldable handle 420 mm x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4336902
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4336902
Artikel-Nr.:
     94QG7-4336902
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     E8888
EAN/GTIN:
     3321369817007
Suchbegriffe:
Rollplatte
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Viso Container Trolley Foldable handle. Anzahl Rollen: 4. Breite: 420 mm. Gewicht: 3500 g. Höhe: 160 mm. Marke: Viso. Tiefe: 620 mm. Tragkraft (maximal): 250 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3500 g
Höhe:
160 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Trolly, rollplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,23*
€ 67,43*
Lager 94QG7
10
€ 2,90*
ab € 51,44*
€ 67,44*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 79,46*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 109,11*
€ 135,53*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.