Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtaschen Sealed Air H/5 Weiß 290 mm x 360 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolster-Versandtaschen Sealed Air H/5 Weiß 290 mm x 360 mm
Luftpolster-Versandtaschen Sealed Air H/5 Weiß 290 mm x 360 mm
Artikel-Nr.:
     94QG7-4223079
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     103032360
EAN/GTIN:
     5013719504122
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Sealed Air Luftpolster-Versandtaschen. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Abziehstreifen. Farbe: Weiß. Papiergewicht: 79 g/m². Breite: 290 mm. Innenbreite (mm): 270 mm. Höhe: 360 mm. Innenhöhe: 360 mm. Fenster: Ohne Fenster. Innendruck: Nein. Standard-Umschlagformat: H/5.
Weitere Informationen:
Gewicht:
248 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
360 mm
Breite:
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.