Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brepols Minister Buchkalender 2025 DIN A5 1 Tag / 1 Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4222269
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4222269
Artikel-Nr.:
     94QG7-4222269
Hersteller:
     Brepols
Herst.-Nr.:
     0.218.1256.06.6.0
EAN/GTIN:
     5412303004879
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Brepols Terminkalender Minister Lima. Abmessungen: 216 x 155 x 23 mm (H x B x T). Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
216 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.