| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4146633 Herst.-Nr.: 1033308 EAN/GTIN: 5411313603560 |
| |
|
| | |
| Esselte Dreiflügelmappe 1033308 50 Stück. Anzahl Hüllen: 1. Beschriftbar: Ja. Breite: 240 mm. Farbe: Grün. Fassungsvermögen: 200 Blatt. Format: Folio. Für Format: DIN A4. Gewicht: 60 g. Grundfarbe: Grün. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 50 x Flügelmappe. Marke: Esselte. Material: Karton. Papiergewicht: 275 g/m². Rückenbreite: 1 mm. Textfeld: Ja. Umschlagmaterial: Karton. Öffnung: seitlich mit Klappe. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 g | Farbe: | Grün | Höhe: | 318 mm | Breite: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, FLÜGELMAPPEN, FLÜGELMAPPE, JURISMAPPE, SAMMELMAPPE, SAMMELMAPPEN, DREIFLÜGELMAPPE, DREIFLÜGELMAPPEN, ARCHIVMAPPEN, EINSCHLAGMAPPE, EINSCHLAGMAPPEN, ORDNERMAPPE, FÄCHERMAPPE, FÄCHERMAPPEN, FÄCHERORDNER, FAECHERMAPPE, ECKSPANNER, ECKSPANNMAPPE, ECKSPANNMAPPEN, SPANNMAPPE, SPANNMAPPEN |
| | |
| |