Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4055054 Herst.-Nr.: 325014D EAN/GTIN: 9002493421882 |
| |
|
| | |
| Exacompta Schubladenbox Modulo 325014D. Anzahl Fächer: 3 Fächer. Anzahl Schubladen: 3. Breite: 350 mm. Farbe: Lichtgrau, Schwarz. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 325014D. Höhe: 288 mm. Länge: 320 mm. Länge (m): 0.288 m. Marke: Exacompta. Material: PS (Polystyrol). Ringe: 3 Ringe. Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 350 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Lichtgrau, Schwarz | Höhe: | 320 mm | Breite: | 288 mm | Tiefe: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 46,72* | € 64,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 48,89* | € 65,78* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 51,67* | € 68,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,36* | € 78,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,80* | € 84,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|