Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel GBC HiClear DIN A4 PVC (Polyvinylchlorid) 300 Mikron Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3985605
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3985605
Artikel-Nr.:
     94QG7-3985605
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     CE013080E
EAN/GTIN:
     5019577188139
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Einbanddeckel HiClear 100 Stück. Ausführung: Glänzend. Bindung: Spiralbindung;Click;Draht;Comb. Breite: 210 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Durable Reißfest Sehr schwer Spritzwassergeschützt Schmutzabweisend. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Alle Bindearten außer Thermobindung. Gewicht: 2460 g. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 300 mm. Lieferumfang: 100 x Einbanddeckel. Marke: GBC. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Materialstärke: 300 Mikron. Produktlinie: HiClear. Stärke: 300 mm. Tiefe: 299 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2460 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
300 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
299 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, CE013080EA, EINBANDDECKEL, GBC, 7044378, BUCHBINDEMAPPE, BINDEMAPPEN, THERMOBINDEMAPPEN, BINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPE, THERMOMAPPEN, THERMABIND, THERMOBINDEN, BNDERÜCKEN, PLASTIKBINDERÜCKEN, THERMOBINDEGERÄT, DRAHTBINDERÜCKEN, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 21,93*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,97*
€ 21,94*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,53*
€ 21,97*
10 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,90*
€ 22,36*
Lager 94QG7
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,31*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1631* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,72*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.