Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dJois Infinio Dokumentenmappe DIN A4 Grau Karton 270 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3858624
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3858624
Artikel-Nr.:
     94QG7-3858624
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3713107
EAN/GTIN:
     8713739300120
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe a4 karton
Djois Dokumentenmappe Infinio. Beschriftbar: Ja. Farbe: Grau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Höhe: 315 mm. Lieferumfang: 1 x Dokumentenmappe. Marke: Djois. Material: Karton. Papiergewicht: 270 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a4, dokumentenmappen karton, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, BEGLEITPAPIERTASCHEN, LIEFERSCHEINHÜLLEN, EINSTECKTASCHE, EINSTECKTASCHEN, PROSPEKTTASCHE, ABHEFTTASCHE, ABHEFTTASCHEN, HEFTTASCHE, HEFTTASCHEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.