| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3851100 Herst.-Nr.: 263410.05 EAN/GTIN: 7611365272440 |
| |
|
| | |
| Biella Archivbox 10 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 100 mm. Breite innen (mm): 100 mm. Farbe: Blau. Für Format: DIN A4. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Blau. Höhe: 270 mm. Innenhöhe: 265 mm. Lieferumfang: 10 x Archibox. Marke: Biella. Material: Karton. Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 330 mm. Tiefe innen: 325 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 270 mm | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, archivschachteln din a4 blau, ablageschachtel a4, ablageschachtel, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER |
| | |
| |