| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3840030 Herst.-Nr.: L7161-100 EAN/GTIN: 3266550260180 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Adressetiketten L7161-100 100 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Blatt pro Pack: 100. Breite: 63.5 mm. Etiketten pro Blatt: 18 Stück. Etiketten pro Pack: 1800 Stück. Etikettencode: 43. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: L7161-100. Höhe: 46.6 mm. Lieferumfang: 1800 x Adressetiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1142 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 46.6 mm | Breite: | 63.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß, ADRESS, ADRESSETIKETTEN, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN |
| | |
| |