| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3621069 Herst.-Nr.: 608820000 EAN/GTIN: 9001939813915 |
| |
|
| | |
| Ursus Notizblock Telefonblock. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Anzahl Seiten: 80 Seiten. Ausführung: 2-sprachiger Druck D/F, mit Uhr.. Breite: 148 mm. Einbandfarbe: Weiß. Farbe: Weiß. Format: DIN A5. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 608820000. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 1x Telefonblock. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Löcher: 2 Löcher. Marke: Ursus. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 60 g/m². Register: Ja. Sprache: DE, FR. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 210 mm | Breite: | 148 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Notiz-Block, Notizblock, notizblock a5 liniert, notiz block, notiz-block a5, NOTIZBLOCK, COLLEGEBLÖCKE, BRIEFBLÖCKE, SPIRALNOTIZBLOCK, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBUCH, NOTIZHEFT, NOTIZ, NOTITZ, NOTITZEN, ABREIßBLOCK, ABRISSBLÖCKE, NOTIZBLÖCKE, MERKZETTEL, KURZNOTIZBLOCK, HEFTBLOCK, HEFTBLÖCKE, KURZNOTITZBLOCK, KURZNOTITZ |
| | |
| |