| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3571776 Herst.-Nr.: 1033313 EAN/GTIN: 5411313603577 |
| |
|
| | |
| Esselte Dokumentenmappe 510171 50 Stück. Anzahl Hüllen: 1. Beschriftbar: Ja. Breite: 240 mm. Fassungsvermögen: 200 Blatt. Format: Folio. Für Format: DIN A4. Gewicht: 61 g. Grundfarbe: Orange. Hersteller-Nr.: 1033313. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 50 x Dokumentenmappen. Marke: Esselte. Material: Karton. Papiergewicht: 275 g/m². Rückenbreite: 1 mm. Textfeld: Ja. Öffnung: seitlich mit Klappe. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 61 g | Höhe: | 318 mm | Breite: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a4, dokumentenmappen karton, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, ORDNERMAPPE, ECKSPANNMAPPE, ECKSPANNMAPPEN, SPANNMAPPE, SPANNMAPPEN, GUMMIZUGMAPPEN, ECKSPANNERMAPPE, ECKSPANNERMAPPEN, GUMMIBANDMAPPE |
| | |
| |