Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD+RW Verbatim 43229 4,7 GB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3570957
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3570957
Artikel-Nr.:
     94QG7-3570957
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43229
EAN/GTIN:
     0023942432296
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Verbatim DVD+RW 5 Stück. Ausführung: DVD+RW DataLifePlus 4X. Breite: 280 mm. Formfaktor: 120mm. Geschwindigkeit: 4x. Grundfarbe: Silber. Hersteller-Nr.: 43229. Marke: Verbatim. Storage Capacity: 4.7 GB. Wi-Fi: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
450 g
Farbe:
Silber
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+rw 4,7gb, dvd, verbatim dvd, 0
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,77*
€ 6,95*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 7,15*
Lager 94QG7
13
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,04*
€ 7,30*
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,37*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 7,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.