Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Zuhause,Industrie Mopphalter Blau, Grau 40 (B) x 11 (H) cm 504400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3371830
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3371830
Artikel-Nr.:
     94QG7-3371830
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     504400
EAN/GTIN:
     8715268069912
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
BETRA Mopphalter. Breite: 400 mm. Einweg: Nein. Farbe: Blau, Grau. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 110 mm. Lieferumfang: 1 x Bodenmophalter. Marke: BETRA. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau, Grau
Höhe:
110 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: mophalter 40 cm, mophalter, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.