Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANGARO Heftstreifen Weiß Selbsthaftend 3,8 (B) x 14,8 (H) cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3371148
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3371148
Artikel-Nr.:
     94QG7-3371148
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     07060-09
EAN/GTIN:
     8712127019729
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Kangaro Binders For Documents and Files. A PP attachment for storing a pile of documents in a file cabinet. Dimensions: 3.6 x 15 cm. Colour: White. Pack of 25.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
148 mm
Breite:
38.0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.