| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3240045 Herst.-Nr.: 3711107 EAN/GTIN: 8713739300106 |
| |
|
| | |
| Djois Dokumentenmappe Infinio. Beschriftbar: Ja. Breite: 220 mm. Farbe: Grau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Höhe: 310 mm. Lieferumfang: 1 x Dokumentenmappe. Marke: Djois. Material: Karton. Papiergewicht: 270 g/m². Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Höhe: | 310 mm | Breite: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a4, dokumentenmappen karton, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, BEGLEITPAPIERTASCHEN, LIEFERSCHEINHÜLLEN, EINSTECKTASCHE, EINSTECKTASCHEN, PROSPEKTTASCHE, ABHEFTTASCHE, ABHEFTTASCHEN, HEFTTASCHE, HEFTTASCHEN |
| | |
| |