Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Klemmbrett Kanzleipapier Aluminium Silber Hoch 3227514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3227514
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3227514
Artikel-Nr.:
     94QG7-3227514
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3227514
EAN/GTIN:
     8717868046867
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Viking Klemmbrett. Ausführung: mit Haken. Breite: 230 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 110 Blatt. Format: Kanzleipapier. Für Format: DIN A4. Gewicht: 306 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 350 mm. Innentasche: Nein. Klammerbreite: 145 mm. Klammerkapazität: 110 Blatt. Lieferumfang: 1 x Klemmbrett. Marke: Viking. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
306 g
Farbe:
Silber
Höhe:
350 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, KLEMMBRETT, 983408, BF88H-OD, OFFICE DEPOT, KLEMMBRETTER, AUFTRAGSMAPPE, CLIPBOARD, KLEMMBRETTMAPPE, KLEMMHANDMAPPE, BLOCKMAPPE, AUFTRAGSMAPPEN, SCHREIBPLATTEN, SCHREIBBRETT, SCHREIBPLATTE, KLEMMPLATTE, KLEMMBRETTMAPPEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.