| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3227088 Herst.-Nr.: 3227088 EAN/GTIN: 8717868046812 |
| |
|
| | |
| Viking Klemmbrett Foldover. Ausführung: mit Innentasche im Vorderdeckel. Breite: 235 mm. Brettmaterial: Polyvinylchlorid. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 80 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 270 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 340 mm. Innentasche: Ja. Klammerbreite: 120 mm. Klammerkapazität: 80 Blatt. Lieferumfang: 1 x Klemmmappe. Marke: Viking. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Material Bezug: PVC (Polyvinylchlorid). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 270 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 340 mm | Breite: | 235 mm | Tiefe: | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmbrettmappe a4 pp schwarz, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, BLOCKMAPPE, OFFICE DEPOT, 983403, 570-BK-OD, 13006222, KLEMMBRETTER A4, 7044378, AUFTRAGSMAPPE, CLIPBOARD, KLEMMBRETT, KLEMMBRETTMAPPE, KLEMMHANDMAPPE, AUFTRAGSMAPPEN, SCHREIBPLATTEN, SCHREIBBRETT, SCHREIBPLATTE, KLEMMPLATTE, KLEMMBRETTMAPPEN |
| | |
| |