Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Klemmbrett A4, Foolscap Pappkarton, PVC (Polyvinylchlorid) Rot Hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3227063
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3227063
Artikel-Nr.:
     94QG7-3227063
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3227063
EAN/GTIN:
     8717868046805
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Viking Klemmbrett. Breite: 235 mm. Brettmaterial: Polypropylen. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 110 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 150 g. Grundfarbe: Rot. Höhe: 340 mm. Klammerbreite: 120 mm. Klammerkapazität: 110 Blatt. Lieferumfang: 1 x Klemmplatte. Marke: Viking. Material: Pappkarton, PVC.
Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Farbe:
Rot
Höhe:
340 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 rot, blockklemme a4, blockklemme, OFFICE DEPOT, KLEMMBRETT, 570A-RD-OD, 983402, KLEMMBRETTER, 13006534, KLEMMBRETTER A4, AUFTRAGSMAPPE, CLIPBOARD, KLEMMBRETTMAPPE, KLEMMHANDMAPPE, BLOCKMAPPE, AUFTRAGSMAPPEN, SCHREIBPLATTEN, SCHREIBBRETT, SCHREIBPLATTE, KLEMMPLATTE, KLEMMBRETTMAPPEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.