Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Klemmbrett A4, Foolscap Pappkarton, PVC (Polyvinylchlorid) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3226171
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3226171
Artikel-Nr.:
     94QG7-3226171
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3226171
EAN/GTIN:
     8717868046799
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Viking Klemmbrett. Breite: 235 mm. Brettmaterial: Polypropylen. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 110 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 150 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 340 mm. Klammerbreite: 120 mm. Klammerkapazität: 110 Blatt. Lieferumfang: 1 x Klemmplatte. Marke: Viking. Material: Pappkarton, PVC.
Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Farbe:
Blau
Höhe:
340 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard a4 blau, blockklemme a4, blockklemme, 8712, AUFTRAGSMAPPE, CLIPBOARD, KLEMMBRETT, KLEMMBRETTMAPPE, KLEMMHANDMAPPE, BLOCKMAPPE, AUFTRAGSMAPPEN, SCHREIBPLATTEN, SCHREIBBRETT, SCHREIBPLATTE, KLEMMPLATTE, KLEMMBRETTMAPPEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.