| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3225945 Herst.-Nr.: 3225945 EAN/GTIN: 8717868046492 |
| |
|
| | |
| Viking Klemmbrett. Breite: 235 mm. Brettmaterial: Polypropylen. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 80 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 150 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 340 mm. Innentasche: Nein. Klammerbreite: 120 mm. Klammerkapazität: 110 Blatt. Lieferumfang: 1 x Klemmplatte. Marke: Viking. Material: Pappkarton, PVC. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 150 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 340 mm | Breite: | 235 mm | Tiefe: | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4 schwarz, blockklemme a4, blockklemme, 570A-BK-OD, 983400, KLEMMBRETT, OFFICE DEPOT, KLEMMBRETTER, SCHREIBPLATTE, KLEMMPLATTE, 3225945, 7602400021, 13004239, KLEMMBRETTER A4, 7001604, AUFTRAGSMAPPE, CLIPBOARD, KLEMMBRETTMAPPE, KLEMMHANDMAPPE, BLOCKMAPPE, AUFTRAGSMAPPEN, SCHREIBPLATTEN, SCHREIBBRETT, KLEMMBRETTMAPPEN |
| | |
| |