Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Zuhause,Industrie Handabzieher Blau 31,5 (B) x 4 (H) cm 282432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3099358
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3099358
Artikel-Nr.:
     94QG7-3099358
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     282432
EAN/GTIN:
     5704161014139
Suchbegriffe:
0
BETRA Handabzieher 30 cm. Breite: 315 mm. Farbe: Blau. Geeignet für: Reinigung. Gewicht: 240 g. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 282432. Höhe: 40 mm. Lieferumfang: 1x Handabzieher. Länge: 220 mm. Länge (m): 0.22 m. Marke: BETRA. Material: Gummi, PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Farbe:
Blau
Höhe:
40 mm
Breite:
315 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.