| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2042418 Herst.-Nr.: 2042418 EAN/GTIN: 8717868030743 |
| |
|
| | |
| Viking Briefumschläge 30007266 500 Stück. Breite: 162 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 45 x 90 mm. Fensterposition: Links. Format: DIN C5. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 229 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 500 x Versandtaschen. Marke: Office Depot. Material: Papier. Papiergewicht: 90 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: C5. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Selbstklebend. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 229 mm | Breite: | 162 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, OFFICE DEPOT, VERSANDTASCHEN, VERSANDTASCHE, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLÄGE, KUVERT, 13003182, FENSTERUMSCHLÄGE, COUVERT, BRIEF, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE |
| | |
| |