Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Zuhause,Industrie Wasserschieber Weiß 40 (B) x 7,5 (H) cm 284001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1929798
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1929798
Artikel-Nr.:
     94QG7-1929798
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     284001
EAN/GTIN:
     5704161014313
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
BETRA Wasserschieber One Piece 40 cm. Breite: 400 mm. Einweg: Nein. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 75 mm. Lieferumfang: 1x Wasserschieber. Marke: BETRA. Material: Gummi, PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
75 mm
Breite:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.