| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1526886 Herst.-Nr.: 1526886 EAN/GTIN: 8717868011667 |
| |
|
| | |
| Viking Klebeband Klar 8 Stück. Abrisskante: Ja. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 33000 mm. Beschriftbar: Nein. Breite: 19 mm. Farbe: Transparent. Geräuscharm: Nein. Grundfarbe: Transparent. Größe: Small Core. Höhe: 19 mm. Kernmaße: 25.4 mm. Lieferumfang: 8 x Rollen Klebefilm. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Permanent/Dauerhaft: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 246 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 19 mm | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 19mmx33m transparent 8 st, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, NICEDAY, KLEBEFILM, KLEBEFILME, KLEBEBÄNDER, 5188536, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEBAND, KLEBEBAND, DOPPELKLEBEFILM |
| | |
| |