| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1526883 Herst.-Nr.: 1526883 EAN/GTIN: 8717868011650 |
| |
|
| | |
| Viking Klebeband Office 8 Stück. Abrisskante: Ja. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 10000 mm. Beschriftbar: Nein. Breite: 19 mm. Farbe: Transparent. Geräuscharm: Nein. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 19 mm. Kernmaße: 25.4 mm. Lieferumfang: 1 x Klebeband. Länge: 10000 mm. Länge (m): 10 m. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Höhe: | 19 mm | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilme transparent 19mmx10m 8 stück, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 1670, KLEBEFILM, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEBAND, KLEBEBAND, KLEBEFILME, DOPPELKLEBEFILM |
| | |
| |