| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1433351 Herst.-Nr.: 1433351 EAN/GTIN: 8717868012275 |
| |
|
| | |
| Viking Dokumentenmappe 5 Stück. Anzahl Hüllen: 1. Ausführung: mit Visitenkartenfach. Beschriftbar: Nein. Breite: 182 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Geeignet für: A5 Hochformat. Gewicht: 85 g. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 222 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 5 x Aufbewahrungstaschen. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 180 Mikron. Textfeld: Ja. Umschlagmaterial: Polypropylen. Verschlussart: Druckknopf. Öffnung: Oben. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 222 mm | Breite: | 182 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a5, dokumentenmappen kunststoff, AUFBEWAHRUNGSTASCHEN, AUFBEWAHRUNGSTASCHE, AUFBEWAHRUNGSTASCHEN MIT VISTITENKARTENFACH, AUFBEWAHUNGSTASCHEN OFFICE DEPOT, OFFICE DEPOT, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, BEGLEITPAPIERTASCHEN, LIEFERSCHEINHÜLLEN, EINSTECKTASCHE, EINSTECKTASCHEN, PROSPEKTTASCHE, ABHEFTTASCHE, ABHEFTTASCHEN, HEFTTASCHE, HEFTTASCHEN |
| | |
| |