Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Dokumentenmappe DIN A4 Druckknopf PP (Polypropylen) Hoch und Quer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1431074
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1431074
Artikel-Nr.:
     94QG7-1431074
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1431074
EAN/GTIN:
     8717868012169
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
sammelmappen din a4 blau polypropyl...
Viking Dokumentenmappe 5 Stück. Anzahl Hüllen: 1. Ausführung: mit Visitenkartenfach. Beschriftbar: Nein. Breite: 235 mm. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 160 g. Grundfarbe: Blau. Hoch oder Quer: Hoch und Quer. Höhe: 335 mm. Lieferumfang: 5 x Aufbewahrungstaschen. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 180 Mikron. Textfeld: Ja. Verschlussart: Druckknopf. Öffnung: Links.
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Farbe:
Blau
Höhe:
335 mm
Breite:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a4, dokumentenmappen kunststoff, AUFBEWAHRUNGSTASCHEN, AUFBEWAHRUNGSTASCHE, AUFBEWAHRUNGSTASCHEN MIT VISTITENKARTENFACH, AUFBEWAHUNGSTASCHEN OFFICE DEPOT, OFFICE DEPOT, 7044378, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, BEGLEITPAPIERTASCHEN, LIEFERSCHEINHÜLLEN, EINSTECKTASCHE, EINSTECKTASCHEN, PROSPEKTTASCHE, ABHEFTTASCHE, ABHEFTTASCHEN, HEFTTASCHE, HEFTTASCHEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.