| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-141791 Herst.-Nr.: 100791 EAN/GTIN: 4010360756529 |
| |
|
| | |
| Tyvek Briefumschläge 100 Stück. Breite: 250 mm. Falte: 38 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B4a. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 353 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 100 x Versandtaschen. Marke: Tyvek. Material: Papier. Papiergewicht: 55 g/m². Qualität Briefumschlag: Premium. Standard-Umschlagformat: B4. Umschlagmaterial: Tyvek. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 353 mm | Breite: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche b4 weiß ohne fenster, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag weiss, VERSANDTASCHE, BRIEFUMSCHLÄGE, FALTENTASCHE, VERSANDTASCHEN, VERSANDBEUTEL, VERSANDMAPPE, VERSANDHÜLLE, VERSANDUMSCHLAG, VERSANDKUVERT, POSTVERSANDTASCHE, VERSANDUMSCHLÄGE, KUVERTTASCHEN, KUVERTTASCHE, VERSANDHÜLLEN, BRIEFTASCHEN, FALTENVERSANDTASCHEN, FALTENVERSANDTASCHE, FALTENTASCHEN, FALTENUMSCHLÄGE, VERSANDTASCHE FALZ, VERSANDTASCHEN FALTE, BRIEFUMSCHLÄGE FALZ |
| | |
| |