| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1292446 Herst.-Nr.: RYADA160X418 EAN/GTIN: 3368220134132 |
| |
|
| | |
| Rey Farbiges Papier RYADA160X418. Farbe: Pastellgrün. Ausführung: Matt. Format: A4. Im Lieferumfang enthalten: 250 x farbiges Papier. Anzahl der gestanzten Löcher: 0 Löcher. Papier Format: A4. Papiertönung Code: 4BTG09160. Papiergewicht: 160 g/m². Drucker-Kompatibilität: Laser. Produktlinie: Adagio. Produkttyp: Farbiges Papier. Produkttyp: Freier Text: Farbiges Papier. Gewicht: 2500 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2500 g | Farbe: | Pastellgrün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier din a4 grün 160g, allroundpapier a4 160g/m2, allroundpapier grün |
| | |
| |