Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter Pavo 8033041 Schwarz Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292155
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292155
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292155
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8033041
EAN/GTIN:
     8717448033041
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Pavo Ausweishalter 8033041. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Material: Kunststoff. Befestigungsart: Aufrollmechanismus und Druckknopfschlaufe. Schlüsselring: Nein. Höhe: 80 mm. Tiefe: 60 mm. Gewicht: 180 g. Lieferumfang: 10 x Ausweishalter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Farbe:
Schwarz, Weiß
Höhe:
80 mm
Tiefe:
60 mm
... > Kundenprodukte > TJX > TJX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,67*
€ 13,21*
4 Tage
34
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 14,55*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.