Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenmagnet Maul 6154896 5 Kg Kreisförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1291966
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1291966
Artikel-Nr.:
     94QG7-1291966
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6154896
EAN/GTIN:
     4002390083102
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Rundmagnet
Maul Hakenmagnet. Produktlinie: Magnet mit Griffknopf. Geeignet für: Arbeitsplätze, Schulen, Dekoration, Kleidung. Durchmesser: 36 mm. Farbe: Silber. Material: Metall. Form: Kreisförmig. Breite: 36 mm. Tiefe: 36 mm. Höhe: 24 mm. Gewicht: 42 g. Tragkraft (maximal): 5 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Farbe:
Silber
Höhe:
24 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
36 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,95*
10 Tage
23
€ 5,87*
ab € 3,21*
€ 5,25*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 4,35*
€ 6,92*
€ 5,50*
ab € 4,32*
€ 7,78*
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.