Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches Whiteboard FBQW96OD Unbedruckt Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275135
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275135
Artikel-Nr.:
     94QG7-1275135
Hersteller:
     2x3
Herst.-Nr.:
     FBQW96OD
EAN/GTIN:
     5907627389295
Markenlos Magnetisches Whiteboard. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Material: Metall. Lineatur: Blanko. Nutzfläche: Einseitig. Magnetisch: Ja. Befestigungsart: Schienensystem. Höhe: 570 mm. Breite: 900 mm. Tiefe: 10 mm. Lieferumfang: 1 x Magnetisches Whiteboard.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4400 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
570 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.