Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel Djois Secolor DIN A4 Papier 310 mm x 220 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1274592
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1274592
Artikel-Nr.:
     94QG7-1274592
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3164115
EAN/GTIN:
     8713739308256
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Djois Aktendeckel Secolor. Beschriftbar: Ja. Breite: 310 mm. Farbe: Rot. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 3164115. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 220 mm. Marke: Djois. Material: Papier. Papiergewicht: 225 g/m². Typ/Nr.: A4. Umschlagmaterial: Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
220 mm
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, aktendeckel a4 rot, aktendeckel, aktendeckel rot, AKTENDECKEL, AKTENUMSCHLAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.