Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel Djois Secolor DIN A4 Papier 310 mm x 233 mm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1273914
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1273914
Artikel-Nr.:
     94QG7-1273914
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3164106
EAN/GTIN:
     8713739308195
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Djois Aktendeckel Secolor. Anzahl Hüllen: 1. Beschriftbar: Ja. Breite: 310 mm. Farbe: Gelb. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 3164106. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 233 mm. Marke: Djois. Material: Papier. Papiergewicht: 225 g/m². Textfeld: Ja. Typ/Nr.: A4. Umschlagmaterial: Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
233 mm
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, aktendeckel a4 gelb, aktendeckel, aktendeckel gelb, AKTENDECKEL, AKTENUMSCHLAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.