Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen SHOWDOWN KRA3G25 DIN A3 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272594
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272594
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272594
Herst.-Nr.:
     KRA3G25
EAN/GTIN:
     8595578300680
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
SHOWDOWN Klapprahmen KRA3G25. Für Format: DIN A3. Grundfarbe: Silber. Gestellfarbe: Silber. Befestigungsart: Zum Hängen. Selbsthaftend: Nein. Magnetisch: Nein. Höhe: 451 mm. Breite: 328 mm. Tiefe: 11 mm. Gewicht: 660 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
660 g
Farbe:
Silber
Höhe:
451 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.