Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen SHOWDOWN KRA2G25B1 DIN A2 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272593
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272593
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272593
Herst.-Nr.:
     KRA2G25B1
EAN/GTIN:
     8595578357431
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
SHOWDOWN Klapprahmen KRA2G25B1. Für Format: DIN A2. Grundfarbe: Silber. Gestellfarbe: Silber. Befestigungsart: Zum Hängen. Selbsthaftend: Nein. Magnetisch: Nein. Höhe: 625 mm. Breite: 451 mm. Tiefe: 11 mm. Gewicht: 1930 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1930 g
Farbe:
Silber
Höhe:
625 mm
Breite:
451 mm
Tiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.