Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen SHOWDOWN KRA1G25 DIN A1 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272590
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272590
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272590
Herst.-Nr.:
     KRA1G25
EAN/GTIN:
     8595578300703
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
SHOWDOWN Klapprahmen KRA1G25. Für Format: DIN A1 . Grundfarbe: Silber. Gestellfarbe: Silber. Befestigungsart: Zum Hängen. Selbsthaftend: Nein. Magnetisch: Nein. Höhe: 872 mm. Breite: 625 mm. Tiefe: 11 mm. Gewicht: 1670 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1670 g
Farbe:
Silber
Höhe:
872 mm
Breite:
625 mm
Tiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.